• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürsten 150x18x27x32 mm S 0,3 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 896115
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 896115
EAN / GTIN 9003178961150
Herstellernummer 896115
L-Nummer L50140 2678

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Rundbürsten für den Schleifbock sind die perfekte Lösung für genaue, schnelle und laufruhige Schleifarbeiten auf Stahl. Die Hochleistungs-Bürsten bieten höchste Standzeiten und unterstützen Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe, Rost und Lack, sowie bei der Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl. Zusätzlich erledigen Sie damit effizient Entgratungsarbeiten, wodurch die Rundbürsten von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar sind.

Merkmal:

  • Form: 1R DW RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : S 0,3 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 150 x 18 x 27 x 32 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 18 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für leichte Verunreinigungen und zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Höchste Standzeiten
  • Schnelles und laufruhiges Arbeiten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb