• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf Kunstharz 110/90x55x22,2 mm A 16 STANDARD Stahl

Artikel-Nr.: 895678
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 895678
EAN / GTIN 9003178956781
Herstellernummer 895678
L-Nummer L50150 219

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit STANDARD Schleiftöpfe erzielen sehr gute Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten. Der für Stahl erhältliche Schleiftopf eignet sich auch sehr gut zum Kantenschliff, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten. Zur Werkzeugaufnahme stehen Ihnen die Bohrungsausführung 22, 23 und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl. Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s.

Merkmal:

  • Form: 11BT KEGELIG.SCHLEIFTOPF M.BLECHT.
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : W20 / E14 / K45
  • Abmessung (D / J x T x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 110 mm
  • Stärke: 55 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Korngröße: 16
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Sehr gute Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
  • Robust und langlebig

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Kantenschliff, Reinigen von Flächen, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten

Empfehlung:

  • Korngröße 16 und 36 für Grobschleifen
  • Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb