• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf Kunstharz 110/90x55x22,2 mm A 36 STANDARD Stahl

Artikel-Nr.: 895669
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Topf-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 895669
    EAN / GTIN 9003178956699
    Herstellernummer 895669
    L-Nummer L50150 265

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Tyrolit STANDARD Schleiftöpfe erzielen sehr gute Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten. Der für Stahl erhältliche Schleiftopf eignet sich auch sehr gut zum Kantenschliff, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten. Zur Werkzeugaufnahme stehen Ihnen die Bohrungsausführung 22, 23 und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl. Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s.

    Merkmal:

    • Form: 11BT KEGELIG.SCHLEIFTOPF M.BLECHT.
    • Vs /max: 50 m/s
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Produktlinie: STANDARD
    • Spezifikation : W20 / E14 / K45
    • Abmessung (D / J x T x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
    • Durchmesser: 110 mm
    • Stärke: 55 mm
    • Bohrung: 22.2 mm
    • Korngröße: 36
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Sehr gute Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
    • Robust und langlebig

    Verwendung:

    • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten
    • Zum Kantenschliff, Reinigen von Flächen, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten

    Empfehlung:

    • Korngröße 16 und 36 für Grobschleifen
    • Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
    • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb