• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universelle Handbürste 290x22x25 mm 2 Reihen/E 0,35 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 895579
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 895579
EAN / GTIN 9003178955791
Herstellernummer 895579
L-Nummer L50140 2849

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den PREMIUM Allzweckbürsten von Tyrolit führen Sie Arbeiten wie das Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie Entgratarbeiten in schnellster Zeit aus. Zudem eignet sich dieses universelle Werkzeug perfekt zur Säuberung von Schweißnähten, Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung auf Edelstahl. Das Produkt punktet mit höchten Standzeiten und angenehmster Handhabung.

Merkmal:

  • Form: 90H DG HANDBÜRSTEN MIT GER. DRAHT
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 2 Reihe(n)
  • Abmessung (L x B x H): 290 x 22 x 25 mm
  • Durchmesser: 290 mm
  • Stärke: 22 mm
  • Bohrung: 140 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Edelstahl
  • Ideal zum Entgraten, Säubern von Schweißnähten und Reinigen von Oberflächen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb