• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universelle Handbürste 290x32x25 mm 4 Reihen/S 0,35 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 895577
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 895577
EAN / GTIN 9003178955777
Herstellernummer 895577
L-Nummer L50140 2973

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den PREMIUM Allzweckbürsten von Tyrolit führen Sie Arbeiten wie das Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie Entgratarbeiten in schnellster Zeit aus. Zudem eignet sich dieses universelle Werkzeug zur Säuberung von Schweißnähten, Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung auf Stahl. Das Produkt punktet mit höchten Standzeiten und angenehmster Handhabung.

Merkmal:

  • Form: 90H DG HANDBÜRSTEN MIT GER. DRAHT
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 4 Reihe(n)
  • Abmessung (L x B x H): 290 x 32 x 25 mm
  • Durchmesser: 290 mm
  • Stärke: 32 mm
  • Bohrung: 140 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug
  • Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Stahl
  • Ideal zum Entgraten, Säubern von Schweißnähten und Reinigen von Oberflächen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb