• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsjacke uvex suXXeed blau/nachtblau M

Artikel-Nr.: 8947410
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau / nachtblau
Unisex-Größe M
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8947410
EAN / GTIN 4031101658582
Herstellernummer 8947410

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsjacke
  • Farbe (Filter): blau
  • Geschlecht: Damen
  • Passform: Taillierter Schnitt
  • Größe: M

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb