• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsjacke uvex suXXeed grau/graphit XXL, grau / graphit

Artikel-Nr.: 8946713
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Farbe grau / graphit
Unisex-Größe 2XL
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8946713
EAN / GTIN 4031101658513
Herstellernummer 8946713

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsjacke
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Taillierter Schnitt
  • Größe: XXL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb