• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsjacke uvex suXXeed blau/nachtblau S, blau / nachtblau

Artikel-Nr.: 8946609
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Farbe blau / nachtblau
Unisex-Größe S
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8946609
EAN / GTIN 4031101658384
Herstellernummer 8946609

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsjacke
  • Farbe (Filter): blau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Taillierter Schnitt
  • Größe: S

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb