• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste 100x20xM14 E 0,5 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 894602
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kegelbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 894602
EAN / GTIN 9003178946027
Herstellernummer 894602
L-Nummer L50140 3125

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Kegelbürsten für den Winkelschleifer sind aufgrund ihrer Form die perfekte Lösung für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Edelstahl. Je nach Drahtart erhalten Sie von Tyrolit die passende Bürste für Ihren Arbeitseinsatz. So verwenden Sie gezopfte Bürsten zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten. Bürsten mit gewelltem Draht können Sie ebenfalls zur Reinigung verwenden, diese Spezifikation glänzt aber vor allem bei der Feinbearbeitung. Zusätzlich stellt die Säuberung von Schweißnähten für diese Kegelbürsten keine Herausforderung dar. Durch die Zusammensetzung des Drahts aus hochwertigem Edelstahl wird ein Rosten des Werkstücks verhindert.

Merkmal:

  • Form: 28K DZR KEGELBÜRSTEN
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : E 0,5 mm
  • Abmessung (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb