• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TSS10 Tischsägeblatt 350x2,8x35 PREMIUM Hartbrandklinker

Artikel-Nr.: 894258
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 894258
EAN / GTIN 9003178942586
Herstellernummer 894258

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: C1 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Hartbrandklinker
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 2,8 - 7 X R30/25,4
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 2,8 x 35 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 2.8 mm
  • Bohrung: 35 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Tischsäge

Vorteil:

  • Speziell für die Bearbeitung von Hartbrandklinker
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb