• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softshelljacke uvex perfect schwarz/anthrazit-melange S

Artikel-Nr.: 8940709
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / anthrazit melange
Unisex-Größe S
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8940709
EAN / GTIN 4031101598611
Herstellernummer 8940709

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Softshelljacke
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: S

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb