• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hybridjacke uvex suXXeed grau/graphit 4XL

Artikel-Nr.: 8934915
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau / graphit
Unisex-Größe 4XL
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8934915
EAN / GTIN 4031101657912
Herstellernummer 8934915

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Hybridjacke
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Sportiver Fit
  • Größe: 4XL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb