• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hybridjacke uvex suXXeed blau/nachtblau 5XL

Artikel-Nr.: 8933216
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau / nachtblau
Unisex-Größe 5XL
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8933216
EAN / GTIN 4031101657820
Herstellernummer 8933216

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Hybridjacke
  • Farbe (Filter): blau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Sportiver Fit
  • Größe: 5XL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb