• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollbandmass 3 m ABS-Gehaeuse - SLS - 3M

Artikel-Nr.: 893.316SLS
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
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 893.316SLS
EAN / GTIN 3662424028458
Herstellernummer 893.316SLS
L-Nummer L60130 8139

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Ergonomisches Gehäuse aus ABS-Material
  • Band mit Nylonbeschichtung, matt, reflexfrei
  • Band sehr steif
  • Hoch widerstandsfähiger, abdeckender Haken
  • 2 Nieten mit Edelstahl-Verstärkungsplatte auf 3 m
  • 3 Nieten mit Edelstahl-Verstärkungsplatte auf 8 m

Merkmal:

  • E [mm]: 31,8
  • H [mm]: 59,2
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 16
  • L2 [m]: 3
  • Mge: 1
  • Gewicht in Gramm: 150

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb