• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste 80x25xM14 E 0,5 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 890854
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 890854
EAN / GTIN 9003178908544
Herstellernummer 890854
L-Nummer L50140 3009

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Topfbürste für den Winkelschleifer eignet sich perfekt für höchst effiziente Arbeiten auf großen Edelstahlflächen. Beste Standzeiten und beeindruckende Ergebnisse sind Ihnen mit diesem Produkt sicher. Die Topfbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl. Zusätzlich kann das Werkzeug für die Säuberung von Schweißnähten verwendet werden. Die Bürsten sind in unterschiedlichen Spezifikationen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von empfindlich (DW) bis grob (DZ) abzudecken.

Merkmal:

  • Form: 6T DZ TOPFBÜRSTEN GERADE
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : E 0,5 mm
  • Abmessung (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
  • Durchmesser: 80 mm
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl
  • Topfbürsten speziell zum Bearbeiten von großen Flächen

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb