• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundschaftbürste 60x15x17,5-6x30 mm S 0,2 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 890847
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 890847
    EAN / GTIN 9003178908476
    Herstellernummer 890847

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer sind besonders für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Stahl geeignet. Ob zum Entfernen von Farbe und Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl, diese Hochleistungs-Bürste kann universell eingesetzt werden. Sie können aus unterschiedlichen Ausführungen wählen: zwischen empfindlich (DW - gewellt) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) für die Schweißnahtbearbeitung oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Zusätzlich glänzt die gezopfte DZ-Version mit zusätzlicher Standzeit und Robustheit.

    Merkmal:

    • Form: 52R DW SCHAFTRUNDBÜRSTEN
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : S 0,2 mm
    • Abmessung (D x L x H - GE x I): 60 x 15 x 17,5 - 6 x 30 mm
    • Durchmesser: 60 mm
    • Stärke: 15 mm
    • Werkzeug für: Geradschleifer

    Vorteil:

    • Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
    • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
    • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

    Verwendung:

    • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung

    Empfehlung:

    • Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen
    • Gezopfter Draht DZ für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb