Beschreibung:
Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer sind besonders für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Stahl geeignet. Ob zum Entfernen von Farbe und Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl, diese Hochleistungs-Bürste kann universell eingesetzt werden. Sie können aus unterschiedlichen Ausführungen wählen: zwischen empfindlich (DW - gewellt) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) für die Schweißnahtbearbeitung oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Zusätzlich glänzt die gezopfte DZ-Version mit zusätzlicher Standzeit und Robustheit.
Merkmal:
- Form: 52R DW SCHAFTRUNDBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : S 0,3 mm
- Abmessung (D x L x H - GE x I): 40 x 9 x 9 - 6 x 30 mm
- Durchmesser: 40 mm
- Stärke: 9 mm
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
- Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung
Empfehlung:
- Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen
- Gezopfter Draht DZ für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack