• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundschaftbürste 80x15x19-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 890835
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 890835
    EAN / GTIN 9003178908353
    Herstellernummer 890835

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer sind besonders für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Edelstahl geeignet. Die Zusammensetzung prädestiniert das Werkzeug für unterschiedlichste Aufgaben auf Edelstahl. Ob zum Entfernen von Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung, diese Hochleistungs-Bürste kann universell eingesetzt werden. Sie können aus unterschiedlichen Ausführungen wählen: zwischen empfindlich (DW - gewellt) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) für die Schweißnahtbearbeitung oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die EA-Versionen der gewellten DW-Bürsten besteht aus rostfreiem, säurefestem Stahldraht.

    Merkmal:

    • Form: 52R DW SCHAFTRUNDBÜRSTEN
    • Werkstoffeignung: Edelstahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : E 0,3 mm INOX
    • Abmessung (D x L x H - GE x I): 80 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
    • Durchmesser: 80 mm
    • Stärke: 15 mm
    • Werkzeug für: Geradschleifer

    Vorteil:

    • Aufgrund ihrer Form besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
    • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
    • Rostfreier, säurefester Stahldraht EA

    Verwendung:

    • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

    Empfehlung:

    • Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen
    • Gezopfter Draht DZ für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb