Beschreibung:
Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer sind besonders für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Edelstahl geeignet. Die Zusammensetzung prädestiniert das Werkzeug für unterschiedlichste Aufgaben auf Edelstahl. Ob zum Entfernen von Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung, diese Hochleistungs-Bürste kann universell eingesetzt werden. Sie können aus unterschiedlichen Ausführungen wählen: zwischen empfindlich (DW - gewellt) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) für die Schweißnahtbearbeitung oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die EA-Versionen der gewellten DW-Bürsten besteht aus rostfreiem, säurefestem Stahldraht.
Merkmal:
- Form: 52R DW SCHAFTRUNDBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : E 0,3 mm INOX
- Abmessung (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Durchmesser: 70 mm
- Stärke: 15 mm
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Aufgrund ihrer Form besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
- Rostfreier, säurefester Stahldraht EA
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl
Empfehlung:
- Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen
- Gezopfter Draht DZ für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack