• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundschaftbürste 60x10x17,5-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 890823
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 890823
EAN / GTIN 9003178908230
Herstellernummer 890823
L-Nummer L50140 2798

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer sind besonders für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Edelstahl geeignet. Die Zusammensetzung prädestiniert das Werkzeug für unterschiedlichste Aufgaben auf Edelstahl. Ob zum Entfernen von Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung, diese Hochleistungs-Bürste kann universell eingesetzt werden. Sie können aus unterschiedlichen Ausführungen wählen: zwischen empfindlich (DW - gewellt) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) für die Schweißnahtbearbeitung oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die EA-Versionen der gewellten DW-Bürsten besteht aus rostfreiem, säurefestem Stahldraht.

Merkmal:

  • Form: 52R DW SCHAFTRUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : E 0,3 mm INOX
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 60 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Rostfreier, säurefester Stahldraht EA

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen
  • Gezopfter Draht DZ für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb