• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfschaftbürste 40x10x15-6x30 mm S 0,3 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 890756
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 890756
EAN / GTIN 9003178907561
Herstellernummer 890756
L-Nummer L50140 2734

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Topfschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich hervorragend für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Stahl. Das Hochleistungs-Werkzeug bietet beste Standzeiten und unterstützt Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe und Rost, dem Säubern von Schweißnähten, sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl. Zusätzlich können damit Entgratungsarbeiten effizient durchgeführt werden, wodurch die Topfschaftbürste von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar ist.

Merkmal:

  • Form: 52T DW SCHAFTTOPFBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : S 0,3 mm
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder zum Entgraten

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Für schwer zugängliche Stellen

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb