Beschreibung:
Die PREMIUM Topfschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich hervorragend für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Stahl. Das Hochleistungs-Werkzeug bietet beste Standzeiten und unterstützt Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe und Rost, dem Säubern von Schweißnähten, sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl. Zusätzlich können damit Entgratungsarbeiten effizient durchgeführt werden, wodurch die Topfschaftbürste von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar ist.
Merkmal:
- Form: 52T DW SCHAFTTOPFBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : S 0,2 mm
- Abmessung (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
- Durchmesser: 40 mm
- Stärke: 10 mm
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
Empfehlung:
- Gewellter Draht DW für Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder zum Entgraten
Besonderheiten:
- Vielseitig einsetzbar
- Beste Standzeiten
- Für schwer zugängliche Stellen