• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsjacke uvex syneXXo schwarz/anthrazit 5XL

Artikel-Nr.: 8906716
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / anthrazit
Unisex-Größe 5XL
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8906716
EAN / GTIN 4031101634555
Herstellernummer 8906716

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsjacke
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 5XL

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb