• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinselbürste 19x28-6x68 mm E 0,25 mm INOX PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 890652
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 890652
EAN / GTIN 9003178906526
Herstellernummer 890652
L-Nummer L50140 2653

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Pinselbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Edelstahl. Die Pinselbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren spielen diese Werkzeuge ihre Qualitäten aus. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Ausführungen der Bürsten: empfindlich (DW - gewellt) und grob (DZ - gezopft). Letztere Drahtart (DZ) spreizt sich je nach Drehzahl und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser einwandfrei bearbeiten. Zusätzlich glänzt das universell einsetzbare Werkzeug mit höchster Standzeit und der hochwertige Draht aus Edelstahl verhindert effizient Rost.

Merkmal:

  • Form: 52P DZ PINSELBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : E 0,25 mm INOX
  • Abmessung (D x H - GE x I): 19 x 28 - 6 x 68 mm
  • Durchmesser: 19 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Drahtart DZ spreizt sich abhängig von der Drehzahl und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl
  • Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb