• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürsten 125x12x25x22,2 mm E 0,35 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 890635
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 890635
EAN / GTIN 9003178906359
Herstellernummer 890635
L-Nummer L50140 2801

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Rundbürste für den Winkelschleifer eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Edelstahl. Die gezopfte Bürsten punktet mit einer hohen Standzeit und kann sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl verwendet werden. Der Draht der Bürsten ist aus hochwertigem Edelstahl, was das Rosten des Werkstücks nachhaltig verhindert. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug perfekt für die Bearbeitung von Schweißnähten.

Merkmal:

  • Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : E 0,35 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 125 x 12 x 25 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 12 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl
  • Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten

Empfehlung:

  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb