Beschreibung:
Die PREMIUM Rundbürste für den Winkelschleifer eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Edelstahl. Die gezopfte Bürsten punktet mit einer hohen Standzeit und kann sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl verwendet werden. Der Draht der Bürsten ist aus hochwertigem Edelstahl, was das Rosten des Werkstücks nachhaltig verhindert. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug perfekt für die Bearbeitung von Schweißnähten.
Merkmal:
- Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : E 0,5 mm
- Abmessung (D x B x L x GE): 115 x 11 x 23 x M14 mm
- Durchmesser: 115 mm
- Stärke: 11 mm
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
- Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl
- Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten
Empfehlung:
- Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken