• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürsten 115x11x23x22,2 mm E 0,5 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 890608
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 890608
    EAN / GTIN 9003178906083
    Herstellernummer 890608

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Rundbürste für den Winkelschleifer eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Edelstahl. Die gezopfte Bürsten punktet mit einer hohen Standzeit und kann sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl verwendet werden. Der Draht der Bürsten ist aus hochwertigem Edelstahl, was das Rosten des Werkstücks nachhaltig verhindert. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug perfekt für die Bearbeitung von Schweißnähten.

    Merkmal:

    • Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
    • Werkstoffeignung: Edelstahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : E 0,5 mm
    • Abmessung (D x B x L x H): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
    • Durchmesser: 115 mm
    • Stärke: 11 mm
    • Bohrung: 22.2 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
    • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

    Verwendung:

    • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl
    • Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten

    Empfehlung:

    • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb