• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelhalter f.TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX 200 x 153 x 170mm

Artikel-Nr.: 89010040
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
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89010040
EAN / GTIN 4018754231003
Herstellernummer 89010040

Beschreibung

Beschreibung:

  • zur Aufbewahrung von Kabeln und Schläuchen
  • Zubehör für alle Modelle mit Vierkantlochraster

Merkmal:

  • für Nr.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX
  • Höhe mm (h): 170 mm
  • Länge mm (L): 200 mm
  • Gewicht kg: 0.780 kg
  • Breite mm (b): 153 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb