• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abdeckplatte f.920; 922N 680 x 450 x 20mm

Artikel-Nr.: 89010011
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
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89010011
EAN / GTIN 4018754137329
Herstellernummer 89010011
L-Nummer L60010 4424

Beschreibung

Beschreibung:

  • öl- und skydrolbeständig

Merkmal:

  • für Nr.: 920; 922N
  • Höhe mm (h): 20 mm
  • Länge mm (L): 680 mm
  • Gewicht: 936 g
  • Breite mm (b): 450 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb