• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Torx T8

Artikel-Nr.: 89.8
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89.8
EAN / GTIN 3148511267547
Herstellernummer 89.8
L-Nummer L60130 3590

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 2,30
  • H [mm]: 18,0
  • H x L [mm]: 18 x 51,5
  • L [mm]: 51,5
  • Torx [Nr.]: T8
  • Gewicht in Gramm: 3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb