• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INJEKTORKLINGE 89, 100 im Magazin

Artikel-Nr.: 89.57
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89.57
EAN / GTIN 4002632912276
Herstellernummer 89.57
L-Nummer L60170 406

Beschreibung

Beschreibung:

Die INJEKTORKLINGE NR. 89 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 38 mm lang, 8 mm breit und 0,25 mm stark.

Die INJEKTORKLINGE NR. 89 ist unter der Bestellnummer 89.57 im Magazin zu 100 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach
  • Sicherheitsmerkmal:
    abgerundete Spitzen
  • Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Industrieklinge abgerundet
  • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): abgerundete Spitzen
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb