• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Torx T25

Artikel-Nr.: 89.25
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89.25
EAN / GTIN 3148511268001
Herstellernummer 89.25
L-Nummer L60130 4026

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 4,40
  • H [mm]: 25,5
  • H x L [mm]: 25,5 x 63,5
  • L [mm]: 63,5
  • Torx [Nr.]: T25
  • Gewicht in Gramm: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb