• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Torx T15

Artikel-Nr.: 89.15
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 89.15
    EAN / GTIN 3148511267806
    Herstellernummer 89.15
    L-Nummer L60130 3558

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gemäß TORX®-Spezifikationen
    • brüniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 3,26
    • H [mm]: 21,5
    • H x L [mm]: 21,5 x 57
    • L [mm]: 57,0
    • Torx [Nr.]: T15
    • Gewicht in Gramm: 6

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb