• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Torx T10

Artikel-Nr.: 89.10
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89.10
EAN / GTIN 3148511267622
Herstellernummer 89.10
L-Nummer L60130 4025

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 2,72
  • H [mm]: 19,5
  • H x L [mm]: 19,5 x 53
  • L [mm]: 53,0
  • Torx [Nr.]: T10
  • Gewicht in Gramm: 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb