• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Hebeleisen 380mm

Artikel-Nr.: 8894310
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hebeleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8894310
EAN / GTIN 4010883889438
Herstellernummer 8894310
L-Nummer L60160 757

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Spezialstahl, durchgehend gehärtet
  • Schneide geschliffen
  • Mit 3 Nagelzügen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 65 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 45 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 392 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 42,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb