• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil, Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil ∙ 58-teilig ∙ 1 x 5,5 – 1,6 x 10 ∙ 3 – 22 ∙ PH2 – PH4

Artikel-Nr.: 888ZN
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 888ZN
EAN / GTIN 4000896042654
Herstellernummer 888ZN
L-Nummer L60140 1182

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelsechskant Steckschlüsseleinsätze
  • Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze CVD-TIN beschichtet
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1 x 5,5 – 1,6 x 10 ∙ 3 – 22 ∙ PH2 – PH4
  • Abmessungen / Länge: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 8.57 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 58

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 880Z-9 ∙ 880Z-10 ∙ 880Z-11 ∙ 880Z-12 ∙ 880Z-13 ∙ 880Z-14 ∙ 880Z-15 ∙ 880Z-16 ∙ 880Z-17 ∙ 880Z-18 ∙ 880Z-19 ∙ 880Z-20 ∙ 880Z-21 ∙ 880Z-22
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 880TZ-9 ∙ 880TZ-10 ∙ 880TZ-11 ∙ 880TZ-12 ∙ 880TZ-13 ∙ 880TZ-14 ∙ 880TZ-15 ∙ 880TZ-16 ∙ 880TZ-17 ∙ 880TZ-18 ∙ 880TZ-19 ∙ 880TZ-20 ∙ 880TZ-21 ∙ 880TZ-22
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801-3 ∙ 8801-4 ∙ 8801-5 ∙ 8801-6 ∙ 8801-7 ∙ 8801-8 ∙ 8801-9 ∙ 8801-10 ∙ 8801-12
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8803-1X5.5 ∙ 8803-1.2X8 ∙ 8803-1.6X10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8806-PH2 ∙ 8806-PH3 ∙ 8806-PH4
Steckgriff 8812U
Gelenkgriff 8814
Quergriff 8815
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-8 ∙ 8821-12
Verlängerung ∙ biegsam 8830
Reduzierstück 8858-2

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb