• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fäustel ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 2000 g

Artikel-Nr.: 8887610
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8887610
EAN / GTIN 4010883888769
Herstellernummer 8887610
L-Nummer L60160 3410

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
  • Geschweifter Eschen- (No. E 620 E) oder Hickorystiel (No. E 620 H) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
  • Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
  • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 120 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 50 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 305 mm
  • Kopfgewicht [g]: 2000 g
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb