• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechknabber

Artikel-Nr.: 887A
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 887A
EAN / GTIN 3148512116004
Herstellernummer 887A
L-Nummer L60130 2402

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch den Backenabstand mit innenliegender Druckfeder und die große Übersetzung können gewundene Formen mühelos ausgeschnitten werden. Dabei entsteht ein 2,8 mm breiter Span
  • Mit dem System Druckplatte/Schneide lässt sich der Span am Schnittende abbrechen
  • Schneidleistung der oberen Schneidbacken: Drähte aus halbhartem Stahl max. 2 mm und aus weichem Stahl max. 2,5 mm
  • Verriegelung
  • Schneidleistung Edelstahl 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Schneidleistung halbharter Stahl: 1 mm

Merkmal:

  • A [mm]: 7
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 45 - 110
  • Gewicht in Gramm: 520

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb