• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Forststiefel ARBORIST GTX S3 CI, Größe 46

Artikel-Nr.: 88781-46
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 46
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 88781-46
    EAN / GTIN 4030839254905
    Herstellernummer 88781-46
    L-Nummer L00790 2075

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Waterproof-Rindleder
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
    • Antistatische Softvlies-Brandsohle
    • Stahlzwischensohle
    • Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES
    • PU-Spitzenschutz
    • Stahlkappe
    • EN ISO 17249 S3 CI/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form C
    • Schnittschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen
    • Schutzniveau 2 (24m/sek)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb