• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Forststiefel ARBORIST GTX S3 CI, Größe 39

Artikel-Nr.: 88781-39
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 39
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 88781-39
EAN / GTIN 4030839254837
Herstellernummer 88781-39

Beschreibung

Beschreibung:

  • Waterproof-Rindleder
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 17249 S3 CI/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form C
  • Schnittschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen
  • Schutzniveau 2 (24m/sek)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb