• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsjacke uvex eco weiß 64, weiß

Artikel-Nr.: 8877315
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Farbe weiß
Konfektionsgröße DE 64
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8877315
EAN / GTIN 4031101308197
Herstellernummer 8877315

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsjacke
  • Farbe (Filter): weiß
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 64

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb