• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latzhose uvex extra blau 64/66

Artikel-Nr.: 8873316
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe blau
    Produktart Latzhose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8873316
    EAN / GTIN 4031101495606
    Herstellernummer 8873316

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Arbeitskleidung
    • Produktart Untertypen: nein
    • Produkttyp: Hose
    • Produkttyp Untertypen: Latzhose
    • Farbe (Filter): blau
    • Geschlecht: Herren
    • Passform: Regular Fit
    • Größe: 64/66

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb