• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagfreier Schonhammer Ø 50 mm

Artikel-Nr.: 8868740
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8868740
EAN / GTIN 4010883886871
Herstellernummer 8868740
L-Nummer L60160 4122

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Hickorystiel
  • Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
  • Hammerschlagsilber pulverbeschichtet

Merkmal:

  • Ausführung: Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
  • Gesamtbreite [mm]: 120 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 51 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 370 mm
  • Härte [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 50 mm
  • Material: Polyamid (PA)
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb