• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fäustel mit Fiberglastiel, 8 kg

Artikel-Nr.: 8866960
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8866960
    EAN / GTIN 4010883886697
    Herstellernummer 8866960
    L-Nummer L60160 4121

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
    • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 900 mm
    • Kopfgewicht [g]: 8000 g
    • Stielmaterial: Fieberglas
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb