• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latzhose uvex suXXeed multifunction grau/graphit 102

Artikel-Nr.: 8849422
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe grau / graphit
    Produktart Latzhose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8849422
    EAN / GTIN 4031101825731
    Herstellernummer 8849422

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Schutzkleidung
    • Produktart Untertypen: Multifunktionsschutzkleidung
    • Produktname: He-latzhose
    • Produkttyp: Hose
    • Produkttyp Untertypen: Latzhose
    • Farbe (Filter): grau
    • Geschlecht: Herren
    • Passform: Regular Fit
    • Größe: 102

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb