• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose uvex suXXeed multifunction grau/graphit 48

Artikel-Nr.: 8849307
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau / graphit
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8849307
EAN / GTIN 4031101825311
Herstellernummer 8849307
L-Nummer L01660 1626

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Multifunktionsschutzkleidung
  • Produktname: He-Bundhose
  • Produkttyp: Hose
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitshose
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 48

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb