• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsjacke uvex suXXeed multifunction grau/graphit L

Artikel-Nr.: 8849211
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau / graphit
Unisex-Größe L
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8849211
EAN / GTIN 4031101825151
Herstellernummer 8849211

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Multifunktionsschutzkleidung
  • Produktname: He-Jacke
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsjacke
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: L

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb