Ersatz-Meißelschneide M18-M30

Artikel-Nr.: 884910 M18-M30
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Muttern Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Muttern M18-M30
Meißelschneidenbreite 37 mm
Produktart Meißelschneide

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 884910 M18-M30
EAN / GTIN 4021176111518
Herstellernummer 56-3M

Beschreibung

Ausführung:

Durch hydraulische Presse zum Zersprengen von unlösbaren oder festgerosteten Muttern (der Güteklassen 5 − 10) ohne Beschädigung der Schraubenbolzen. Zweifach gekröpft, dadurch ist das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen möglich. Mit gehärteter Meißelschneide. Betätigung nur durch Anziehen der Druckschraube. Nach dem Sprengen der Mutter Druckschraube wieder zurückdrehen und Sprengmeißel bis zum Anschlag zurückdrücken. Gr. M18 − M30 für Edelstahlschrauben − bis M30 bei Güte 8, bis M24 bei Güte 10.

Passend für:

Nr. 884900.

Hinweis:

Die Druckschraube darf bei Gr. M4 − M14 mit maximal 60 Nm, bei Gr. M14 − M24 mit maximal 70 Nm und bei Gr. M18 − M30 mit maximal 120 Nm angezogen werden. Ein Überschreiten der Anzugsmomente ist nicht zulässig und kann zur Zerstörung des Werkzeuges und zu Unfällen führen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb