Abziehvorrichtung einzeln 0

Artikel-Nr.: 884700 0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge Zugbolzen 180 mm
    Spanntiefe 120 mm
    Anschlussgewinde M10
    Produktart Abziehvorrichtung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 884700 0
    EAN / GTIN 4021176075599
    Herstellernummer 18-0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Trenn- und Abziehvorrichtung aus Qualitäts-Werkzeugstahl.
    Trennvorrichtung: Durch eine Schnellspann-Druckspindel werden die halbkreisförmigen Trennbacken gleichmäßig gespannt. Die keilförmigen Backen drücken sich dabei zwischen Lager und Sitz.
    Abziehvorrichtung: In Verbindung mit der Trennvorrichtung zum Abziehen des gelösten Lagers vom Sitz (die Zugbolzen werden dazu in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt).

    Verwendung:

    Zum Trennen dicht aufsitzender Kugellager, Zahnräder, Innenringe usw., wenn für normale Abziehhaken der Zwischenraum zu gering ist.

    Passend für:

    Trennvorrichtung Nr. 884600.

    Passend für:

    Trennvorrichtung Nr. 884600: 0

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb