• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Funktionsjacke uvex multifunction blau/navy 6XL, blau / navy

Artikel-Nr.: 8846917
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Farbe blau / navy
Unisex-Größe XL
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8846917
EAN / GTIN 4031101824864
Herstellernummer 8846917

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Multifunktionsschutzkleidung
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Funktionsjacke
  • Farbe (Filter): blau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 6XL

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb